Beli genset 7000 watt silent di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Elemax Generator Gasoline Electric Starting (Genset Bensin)Deskripsi:Genset Bensin ELEMAX SH 6500-EX/S memiliki daya rata-rata 4000 watt merupakan generator atau yang lebih dikenal dengan nama genset, Genset yang digunakan untuk membangkitkan atau menyalurkan listrik saat kondisi darurat atau untuk menyediakan llistrik pada lokasi yang tidak terdapat dan terjangkau aliran listrik.atribut:
- Voltage Output (V): 220
- Voltage Regulator: Avr
- Start Machine: Recoil & Electric
- Dimensions (LxWxH) (mm): 708x548x493
- Engine Capacity (cc): 337
- Frequency (Hz): 50
- Fuel Tank Capacity (L): 28
- Genset Canopy: Open
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Alert System: Yes
- Phase: 1
- Power Factor : 1
- Speed (rpm): 3600
- Step Machine: 4 Steps
- Loncin Generator Inverter Set (Genset Inverter)Deskripsi:Generator Genset 2000i merupakan genset dengan model jinjing ini mengusung portabilitas yang tinggi sehingga mudah untuk dibawa-bawa terutama untuk aktifitas diluar seperti berkemah. Desain yang ringkas dengan struktur kedap suara membuat suara Genset ini sangat sunyi dan sangat tidak berisik. Genset dengan teknologi inverter ini memastikan kestabilan voltase listrik sehingga barang-barang elektronik anda awet dan terjaga.atribut:
- Voltage Regulator: Inverter
- Frequency (Hz): 50
- Number of Engine Cylinders: 1
- Step Machine: 4 Steps
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- Loncin Generator Gasoline Set Premium Series (Genset Bensin)Deskripsi:Generator Loncin LC6800D-A mampu menghadirkan genset dengan bentuk yang kokoh dan bertenaga, dilengkapi dengan Digital Data Meter yang berfungi untuk menampilkan voltase, ampere, lama penggunaan, dan juga beban genset yang sedang digunakan. Serta roda dan handle yang sangat memudahkan untuk memindahkan genset sesuai lokasi yang diinginkan.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Genset Canopy: Open
- Speed (rpm): 3600
- Step Machine: 4 Steps
- Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 25
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
- Starting System: Recoil/Electric
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Tiger Generator Gasoline TEG2900DXE+B (Genset Bensin)atribut:
- Rated Power (W): 1600
- Fuel Tank Capacity (L): 15
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Oil Capacity (L): 0.6
- Dimension (L x W x H) (mm): 610x470x460
- Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
- Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
- Max.Output (HP): 6.5
- Maximum Power (W): 1840
- Model : TE200E
- Rated Current (A): 9.1
- Starting System: Recoil/Electric
- PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
- Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga genset 7000 watt silent Terbaru April 2026
| Elemax Generator Gasoline Electric Starting (Genset Bensin) | Rp45.999.900 |
| Loncin Generator Inverter Set (Genset Inverter) | Rp17.999.900 |
| Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp6.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel) | Rp26.999.900 |
| Loncin Generator Gasoline Set Premium Series (Genset Bensin) | Rp20.999.900 |
| Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp23.999.900 |
| Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin) | Rp11.999.900 |
| MultiPro Genset Bensin | Rp1.699.900 |
| Tiger Generator Gasoline TEG2900DXE+B (Genset Bensin) | Rp6.699.900 |
| PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel) | Rp109.999.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4xP104619177-1.jpg)
/74P104619256-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/r8P104048980-1.jpg)
/8kP104619308-1.jpg)
/P102093474-1.jpg)
/P101005150-1.jpg)

/P101005148-1.jpg)
/bxP105160429-1.jpg)
/P102093436-4.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)
/c6P105160438-1.jpg)
/3kP102174128-2.jpg)
/P102540280-1.jpg)
/P102122563-1.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)
/czP102093467-5.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)